Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesenprofil LUGANO 8mm 2m Ecke Innen 62398132


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fliesenprofil LUGANO 8mm 2m Ecke Innen 62398132
Fliesenprofil LUGANO 8mm 2m Ecke Innen 62398132
Artikel-Nr.:
     3518I-57550938
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62398132
EAN/GTIN:
     4021553073934
Artikeldatenblatt

Fliesenprofil LUGANO 8mm 2m Ecke Innen 62398132

Hochwertiges Fliesen-Eckprofil aus Aluminium, eloxiert, zum festen Einbau in Innen- oder Außenecken, optimal für die Akzentuierung von Ecken in Nassbereichen aller Art wie zum Beispiel Bädern oder Duschen, geeignet für Fliesendicke 8mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2000 mm
Breite:
62,83 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.