Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte nickel matt mit Schirm 58266582


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte nickel matt mit Schirm 58266582
Pendelleuchte nickel matt mit Schirm 58266582
Artikel-Nr.:
     3518I-57567760
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     58266582
EAN/GTIN:
     4251433947325
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Pendelleuchte nickel matt mit Schirm 58266582

Pendelleuchte, 580 mm, nickel matt / Schirm braun grau, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Stoffpendelleuchte in zylindrischer Form. Diffusor aus Polycarbonatfolie. Schirmmaterial: Chintz, Pendellänge: 1.500 mm. Weitere lieferbare Schirmvarianten und Sonderlösungen finden Sie bei jedem Produkt online auf unserer Webseite als PDF.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
5
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
Nickel
Ausführung des Rasters:
ohne
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 413,32*
€ 485,70*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 416,85*
€ 491,53*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 463,77*
€ 543,69*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 465,11*
€ 549,89*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,53*
€ 584,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,90*
€ 584,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,87*
€ 556,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,89*
€ 540,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,85*
€ 496,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58268150
ab € 493,46*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58268234
ab € 636,35*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58268282
ab € 631,71*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58268283
ab € 634,25*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58268507
ab € 635,18*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58268534
ab € 630,87*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58268583
ab € 634,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.