Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenkabel Kat.6 blau 4P U/UTP AWG23 GC400-4P-Eca-T305


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Datenkabel Kat.6 blau 4P U/UTP AWG23 GC400-4P-Eca-T305
Artikel-Nr.:
     3518I-57656094
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1308406032140
EAN/GTIN:
     4250184175216
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Datenkabel Kat.6 blau 4P U/UTP AWG23 GC400-4P-Eca-T305

1 GBit Installationskabel, simplex, ungeschirmtes Installationskabel Cat.6 Klasse E, AWG 23 U/UTP, 4 Paare mit Trennelement (spline), Kabelaußendurchmesser: 5,3 mm, Kabelmantelfarbe: blau, Kopplungsdämpfung größer gleich 40 dB, geltende Normen: EN 50173-1, ISO/IEC 11801, EN 50288-6-1, IEC 61156-5, ANSI/TIA-568.2-D, Kabelmantel: LSHF (LSOH), Flammwidrigkeit: IEC 60332-1, IEC 60754-2 und IEC 61034, Brandverhalten: Klasse E, ca (Klassifizierung nach EN 13501-6)Liefereinheit: in Karton - 305 m
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
U/UTP
Duplex:
nein
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0,54 mm
Leiternennquerschnitt:
0,57 mm²
AWG-Größe:
23
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,7849*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 305 Meter (ab € 0,38618* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 148,0043*
€ 176,12512
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 146,24445*
€ 174,0309
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 138,69265*
€ 165,04425
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 133,96515*
€ 159,41853
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 117,7849*
€ 140,16403
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.