Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACOLAN 1000SFS Kat.7 orang 4P S/FTP AWG23 R8146F-Cca-T500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Acome R8146F-T500 Glasfaserkabel 500 m Orange
Acome R8146F-T500 Glasfaserkabel 500 m Orange
Artikel-Nr.:
     3518I-57659333
Hersteller:
     ACOME
Herst.-Nr.:
     R8146F-T500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

ACOLAN 1000SFS Kat.7 orang 4P S/FTP AWG23 R8146F-Cca-T500

Paarverseilung: 2 Adern zum Paar, Gesamtverseilung: 4 Paare zur Seele
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0,56 mm
Ader-Zahl:
8
Anzahl der Verseilelemente:
4
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
Folie
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.589,45*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 9.000 Meter (ab € 0,62105* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.844,87*
€ 6.955,3953
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5.788,35*
€ 6.888,1365
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5.646,24*
€ 6.719,0256
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5.589,45*
€ 6.651,4455
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.