Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETHERLINE LAN Cat.6A 4x2xAWG23 LSZ 2170962


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; ETHERLINE® LAN 500,F/FTP; 4x2x23AWG; 6a; Draht; Cu
Leitungen; ETHERLINE® LAN 500,F/FTP; 4x2x23AWG; 6a; Draht; Cu
Artikel-Nr.:
     3518I-57660378
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170962
EAN/GTIN:
     4044777771233
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

ETHERLINE LAN Cat.6A 4x2xAWG23 LSZ 2170962

Ethernet-Leitung ETHERLINE® LAN Cat.6A F/FTP 4x2xAWG23 LSZ
Ethernet-Leitung
feste Verlegung
Cat.6A
F/FTP
Halogenfrei
orange
Anwendungsgebiete: Für alle LAN-Netzwerke und Ethernet-Anwendungen bis 10GBase-T geeignet
Zur strukturierten Gebäudeverkabelung gemäß EN 50173 und ISO/IEC 11801
Für die horizontale Etagenverkabelung bei max 100 m Kabellänge (davon 90 m für die Installation und 10 m am Arbeitsplatz)
Nutzen: Zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 500 MHz
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Schneller Informationsaustausch durch Ethernet-Technologie 
Mit robustem PVC-Außenmantel oder halogenfreiem LSZH-Außenmantel verfügbar
Cat6A-Performance bis 10 Gbit/s
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
43488 mm²
AWG-Größe:
sonstige
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Anzahl der Verseilelemente:
4
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
1000
€ 65,00*
ab € 0,7595*
€ 0,9395*
100
Frei Haus
ab € 0,94*
€ 1,21*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,76342*
€ 1,27342*
1
€ 6,90*
ab € 1,06*
€ 2,56*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 0,9395*
€ 1,11801
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,7595*
€ 0,90381
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Mindestbestellmenge: 1000 Meter ( entspricht € 939,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.