Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-Verbinder 59TR1CX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
X-Verbinder 59TR1CX
X-Verbinder 59TR1CX
Artikel-Nr.:
     3518I-57767786
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     59TR1CX
EAN/GTIN:
     4058352485385

X-Verbinder 59TR1CX

X-Verbinder für Schutzart IP20/IP40 Licross
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
300 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
67 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 157,46*
€ 194,91*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 156,94*
€ 194,95*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 177,95*
€ 220,18*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,95*
€ 231,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,81*
€ 230,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,07*
€ 219,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,58*
€ 211,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,94*
€ 186,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.