Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurahmen 981941.012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaurahmen 981941.012
Einbaurahmen 981941.012
Artikel-Nr.:
     3518I-58052038
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     981941.012
EAN/GTIN:
     4051859344520
Suchbegriffe:
Innenleuchten-Einbaurahmen

Einbaurahmen 981941.012

Einbaurahmen Stahlblech pulverbeschichtet, weiß. Zur Montage der Leuchte in abgehängte Decken. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Einbautiefe mindestens 300 mm.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
624 mm
Breite:
624 mm
Höhe:
2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 66,81*
€ 84,01*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 66,90*
€ 84,12*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 70,06*
€ 88,02*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,25*
€ 93,34*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 74,38*
€ 93,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,01*
€ 99,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,64*
€ 99,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,02*
€ 95,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,97*
€ 91,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,81*
€ 79,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.