Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 4polig 630A 42kA IZMX16B4-V06W-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3518I-58066692
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     183559
EAN/GTIN:
     4015081792955
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Leistungsschalter 4polig 630A 42kA IZMX16B4-V06W-1

Offener Leistungsschalter, Leistungsschalter IZMX16, Polzahl 4-polig, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom 630 A, 42 kA, Schutzfunktion Selektivschutz, Norm/Zulassung IEC, Einbautechnik Ausfahrtechnik
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
630 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
42 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
252..630 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
378..6300 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1260..9450 A
Verlustleistung:
50 W
Gerätebauart:
Einbaugerät Einschubtechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 3.476,60*
€ 3.668,48*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.476,61*
€ 3.669,41*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 3.484,95*
€ 3.681,53*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 3.501,06*
€ 3.694,41*
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3.709,02*
€ 3.896,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.668,48*
€ 4.365,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.631,97*
€ 4.322,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.531,32*
€ 4.202,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.485,59*
€ 4.147,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.476,60*
€ 4.137,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.