Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H05RR-F 4G1,5 16002013/1000


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H05RR-F 4G1,5 16002013/1000
Artikel-Nr.:
     3518I-58250128
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     16002013/1000
EAN/GTIN:
     4044774649061
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H05RR-F
gummischlauchleitung h05rr-f

H05RR-F 4G1,5 16002013/1000

Anschlussleitung H05RR-F 4G1,5 1000 M
Anschlussleitung
4G1.5
HAR-zertifiziert
U0/U: 300/500 V
Gummi
Aderidentifizierung: Farben
flexibel
Anwendungsgebiete: Zeitlich begrenzt im Außenbereich einsetzbar
Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen
Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich
Für den flexiblen Einsatz
Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet
Zur Verwendung mit Hand- oder Netzgeräten sowie einfachen Werkzeuggeräten
Nutzen: ?HAR?-Leitungen in Europa weitreichend akzeptiert und einsetzbar
Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H05RR-F, mit Prüfzeichen ?HAR? für geprüfte Sicherheit und Qualität
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
AWG-Größe:
16
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gummischlauchleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,2679*
  
Preis gilt ab 500.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 2,4679*
€ 2,9368
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 2,4479*
€ 2,913
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 2,3479*
€ 2,794
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 2,2979*
€ 2,7345
pro Meter
ab 500000 Meter
€ 2,2679*
€ 2,6988
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.