Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H05RR-F 3G2,5 1600209/1000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
H05RR-F 3G2,5 1600209/1000
Artikel-Nr.:
     3518I-58250137
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1600209/1000
EAN/GTIN:
     4044774649382
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H05RR-F
gummischlauchleitung 3g2,5

H05RR-F 3G2,5 1600209/1000

Hand- und Netzgeräte nach EN 50565-2, Gemäß EN 50565-2: Trockene und feuchte Räume
nur zeitweise im Freien
nicht in gewerblichen oder landwirtschaftlichen Betrieben, außer Schneidwerkstätten
nicht zum Anschluss von gewerblichen Elektrowerkzeugen, Veranstaltungstechnik, Für leichte Werkstattgeräte bei leichten Beanspruchungen, Bauartkonforme Varianten -Bauartzertifiziert mit "
"
-Prüf- und -Zertifizierungs-Zeichen für beschleunigte Abnahmen bei Endanwendung der Leitung im europäischen CENELEC-Raum, Blanke Kupfer-Litze nach HAR-Norm, Aderisolation: Gummimischung Typ EI 4, Außenmantel: Gummimischung Typ EM 3, -bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21, Ozonbeständig,
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
14
Leiternennquerschnitt:
2,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.810,99*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Meter (ab € 2,81099* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.032,89*
€ 3.609,1391
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.994,55*
€ 3.563,5145
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.882,19*
€ 3.429,8061
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.826,97*
€ 3.364,0943
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.810,99*
€ 3.345,0781
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.