Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CableNet TX 7888.822


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CableNet TX 7888.822
Artikel-Nr.:
     3518I-58460873
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7888822
EAN/GTIN:
     4028177997745
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank

CableNet TX 7888.822

TX CableNet, mit belüfteter Tür, mit Dachblech, Seitenwänden, 19"
-Profilschienen, Gehäuse zerlegbar, BHT: 800x2000x1200 mm, RAL 7035
Weitere Informationen:
Montage-Ebene:
vorne und hinten
Ausführung der Profilschiene:
verkröpft
Anzahl der Türen:
2
Art der Lüftung:
passiv
Breite:
800 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
1200 mm
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
42
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 799,49*
€ 899,92*
€ 53,00*
ab € 795,27*
€ 900,48*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 846,10*
€ 950,25*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 899,92*
€ 1.070,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 893,56*
€ 1.063,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 864,50*
€ 1.028,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 839,42*
€ 998,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 799,49*
€ 951,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
5501725
ab € 146,13*
Zubehör
Rittal
5501685
ab € 117,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.