Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19" Serverschrank 3x12 HE S1 C3 81220-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19" Serverschrank 3x12 HE S1 C3 81220-S
19" Serverschrank 3x12 HE S1 C3 81220-S
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-58468046
Hersteller:
     ENOC
Herst.-Nr.:
     57317
EAN/GTIN:
     7330701098161
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank

19" Serverschrank 3x12 HE S1 C3 81220-S

S1 C3 81220-S PREMIUM Aluminium Hybrid Colocation Schrank 3x12HE BxTxH 800x1200x2000 - Gesteckte und intelligent verschraubte Aluminiumrahmenkonstruktion mit Eckstücken aus Spritzgusszink. - 2 vertikale Systemnuten pro Aluminiumprofil zur Montage von Zubehör in der Schrankbreite und Tiefe. - 2 Stück ventilierte Stahlblechtür vorn und hinten ca. 85% perforiert, eingefasst in einen Aluminiumprofilrahmen.
Weitere Informationen:
Montage-Ebene:
vorne und hinten
Ausführung der Profilschiene:
L-förmig
Anzahl der Türen:
6
Art der Lüftung:
passiv
Breite:
800 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
1200 mm
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
36
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.937,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.233,17*
€ 5.037,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.183,15*
€ 4.977,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.040,09*
€ 4.807,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.971,86*
€ 4.726,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.937,17*
€ 4.685,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.