Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traverse 0805 Traver #8426700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traverse 0805 Traver #8426700
Artikel-Nr.:
     3518I-58732691
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8426700
EAN/GTIN:
     4018242973835
Suchbegriffe:
Leuchten Traverse
Leuchtentraverse
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück

Traverse 0805 Traver #8426700

Traverse zur Befestigung von zwei LED-Scheinwerfern LnPlus 80/90. Mastaufsatzmontage für Maste mit Mastzopfdurchmesser Ø 108 mm. Aus feuerverzinktem Stahl.
Weitere Informationen:
Zubehör:
ja
Farbe:
sonstige
Länge:
1600 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
320 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 611,48*
€ 708,55*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 640,44*
€ 739,14*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 739,14*
€ 879,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 733,47*
€ 872,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 712,61*
€ 848,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 687,95*
€ 818,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 640,44*
€ 762,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.