Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Großflächenstrahler 730 7850 25604SP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Großflächenstrahler 730 7850 25604SP
LED-Großflächenstrahler 730 7850 25604SP
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3518I-58735536
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     785020005
EAN/GTIN:
     4041254378480
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter

LED-Großflächenstrahler 730 7850 25604SP

LED-Großflächenstrahler, AREALO L, 828 W, 94000 lm, SKI, IP66, extrem-asymmetrisch-strahlend, 3000 K, Ra= 70, Ta -40 °C/+35 °C, L90>100000 h (@ Ta max), Scheibe Sicherheitsglas klar, Gehäuse Alu-Druckguss, Lackiert, Farbe grau, DB 702, Achtung: Leuchte besteht aus 3 Packstücken (Segmenthalter 2-fach und 2 Segmenten), für die Statik der Maste ist der Auftraggeber verantwortlich, Lieferzustand: teilmontiert!, EAN/GTIN:4041254378480.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 2.098,70*
€ 2.336,23*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.108,84*
€ 2.337,19*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.336,23*
€ 2.780,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.304,91*
€ 2.742,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.204,45*
€ 2.623,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.150,14*
€ 2.558,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.098,70*
€ 2.497,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.