Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Mastaufsatzleuchte 730 5XA5245JF14H000022


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Mastaufsatzleuchte 730 5XA5245JF14H000022
LED-Mastaufsatzleuchte 730 5XA5245JF14H000022
Artikel-Nr.:
     3518I-58737380
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5XA5245JF14H000022
EAN/GTIN:
     4058352635919
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Laternenleuchten

LED-Mastaufsatzleuchte 730 5XA5245JF14H000022

Laterne Classic iQMastleuchte,Modul 540 iQ-SR,LED, 2.660lm730,EVG iQ,PMMA,direkt,Aufsatz
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufsatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
lackiert
Gehäusefarbe:
Silber
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 1.693,20*
€ 1.877,52*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.701,17*
€ 1.878,49*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.877,52*
€ 2.234,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.862,51*
€ 2.216,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.786,37*
€ 2.125,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.739,79*
€ 2.070,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.693,20*
€ 2.014,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.