Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-/W-Versorgungspoller 4xSchutz.2xCEE16/32A 9.946.0998114SC16C32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-/W-Versorgungspoller 4xSchutz.2xCEE16/32A 9.946.0998114SC16C32
E-/W-Versorgungspoller 4xSchutz.2xCEE16/32A 9.946.0998114SC16C32
Artikel-Nr.:
     3518I-58762158
Hersteller:
     Leipziger Leuchten
Herst.-Nr.:
     9.946.0998.114SC16C32
EAN/GTIN:
     0722699701630
Suchbegriffe:
Energiesäule
energiesäule

E-/W-Versorgungspoller 4xSchutz.2xCEE16/32A 9.946.0998114SC16C32

Elektroversorgungspoller PETRA E VI/1. feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet. Tür: mit Scharnier, mit Kabelauslass, mit Dreikantschloss M6, inkl. Dreikantschlu ssel M6. bei geschlossener Versorgungstu r. Farbe: DB 703. Montage: mit angeschweißter Flanschplatte: zum Aufschrauben. Zubehör: Eingrabstu ck (G420/500) mit Schrauben und Zierring (Z429) zur Abdeckung der Befestigungsschrauben - separat zu bestellen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckdosen:
6
Mit Beleuchtung:
nein
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Breite:
325 mm
Höhe:
1000 mm
Tiefe:
325 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.623,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.817,57*
€ 2.162,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.793,35*
€ 2.134,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.712,03*
€ 2.037,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.665,60*
€ 1.982,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.623,52*
€ 1.931,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.