Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NA-Schutzschrank 75kW 1000x805x320 1S1000AR75kWLSL2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NA-Schutzschrank 75kW 1000x805x320 1S1000AR75kWLSL2
Artikel-Nr.:
     3518I-60152224
Hersteller:
     GSAB Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1S1000AR75kWLSL2
EAN/GTIN:
     4260248712110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungsgehäuse
Sicherungskasten
sicherungsgehäuse

NA-Schutzschrank 75kW 1000x805x320 1S1000AR75kWLSL2

NA-Schutzschrank für Außen HxBxT:1000x805x320 nach VDE-AR-N 4105, 75kW
Weitere Informationen:
Montage neben Schrank:
ja
Montage über Schrank:
nein
Montage unter Schrank:
nein
Polzahl:
4
Max. Querschnitt der Anschlussleitung:
150 mm²
Max. Querschnitt des Einspeisekabels:
150 mm²
Anschlussart:
Klemme
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
1000 mm
Breite:
805 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 3.571,90*
€ 3.864,95*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.581,52*
€ 3.865,88*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.864,95*
€ 4.599,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.827,52*
€ 4.554,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.675,44*
€ 4.373,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.605,01*
€ 4.289,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.571,90*
€ 4.250,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.