Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säule BH5 7 Einbaueinh. E-Cu 30x6mm SK177A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Säule BH5 7 Einbaueinh. E-Cu 30x6mm SK177A
Säule BH5 7 Einbaueinh. E-Cu 30x6mm SK177A
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-60157069
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     SK177A
EAN/GTIN:
     4015153176751
Suchbegriffe:
Leergehäuse
abn braun leergehäuse
leergehäuse

Säule BH5 7 Einbaueinh. E-Cu 30x6mm SK177A

Säule BH5 max,7Einbaueinheiten,E-Cu 30x6mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Bodenaufstellung
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
400 A
Höhe:
1710 mm
Breite:
839 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.505,15*
€ 1.669,90*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.507,93*
€ 1.670,87*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.669,90*
€ 1.987,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.649,50*
€ 1.962,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.579,56*
€ 1.879,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.538,64*
€ 1.830,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.505,15*
€ 1.791,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
ZAK177A
ab € 1.189,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.