Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festplatzsockel Gr.1 3-feld Höhe 900mm SX009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Festplatzsockel Gr.1 3-feld Höhe 900mm SX009
Festplatzsockel Gr.1 3-feld Höhe 900mm SX009
Artikel-Nr.:
     3518I-60157861
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     SX009
EAN/GTIN:
     4015153165939
Suchbegriffe:
19 Zoll Sockel
19" Sockel
Standsockel
standsockel

Festplatzsockel Gr.1 3-feld Höhe 900mm SX009

Festplatzsockel Gr,1,3-feldrig breit Höhe 900mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Schlagfestigkeit:
IK10
Max. Belastbarkeit:
150 kg
Geeignet für Gehäusebaubreite:
780 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
315 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 621,19*
€ 705,29*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 654,67*
€ 737,45*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 699,25*
€ 788,83*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 718,85*
€ 810,06*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 737,45*
€ 877,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 730,52*
€ 869,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 700,52*
€ 833,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 683,01*
€ 812,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 654,67*
€ 779,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.