| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-60159804 Herst.-Nr.: FP93W2N EAN/GTIN: 3250612665808 |
| |
|
| | |
| Wandlerschrank FP93W2N Wandlerschrank, universN, 1400 x 800 x 205 mm, ohne Wechselplatte. Kombinierter Wandlerschrank mit Aufnahme für Zählerwechselplatte Gr. 1 bis 250A, nach TAB der nachfolgend aufgeführten VNB: RWE, NVV Niederrheinische Versorgungs- und Verkehrsbetriebe Mönchengladbach, Oberhausen Energieversorgung (EVO), RWE Westfalen, Solingen Stadtwerke. Bei nachfolgenden VNB Klarsichthaube 450x750mm über ZWG 3 Platte mitliefern: Tönisvorst Stadtwerke, West Energie und Verkehr, Witten Stadtwerke GmbH, Wuppertal Stadtwerke (WSW), Düsseldorf Stadtwerke. Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom: | 200 A | Ausführung: | 1-stöckig | Unterer Anschlussraum: | mit Sammelschiene 5-polig | Montageart: | Aufputz | Werkstoff: | Stahl | Anzahl der Verteilerreihen: | 9 | Anzahl der Felder: | 3 | Mit Montageplatte: | ja | Schutzart (IP): | IP44 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 1.738,33* | € 1.878,54* | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.789,56* | € 1.921,71* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 1.809,85* | € 1.941,33* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1.862,84* | € 1.988,41* | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 1.852,53* | € 1.994,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|