Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählerschrank eHZ 2Z 2R 1V 1APZ S37EA822


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählerschrank eHZ 2Z 2R 1V 1APZ S37EA822
Zählerschrank eHZ 2Z 2R 1V 1APZ S37EA822
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-60160777
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     S37EA822
EAN/GTIN:
     4015153687134
Suchbegriffe:
Zählerschrank
Zählerschränke
zählerschrank abn
zählerschrank

Zählerschrank eHZ 2Z 2R 1V 1APZ S37EA822

Komplettschrank bestehendAus: 2xeHZ-Kassette verdrahtet mit OKK und Hauptschalter,Sammelschienensystem 5-polig,5xAnschlussklemmen 16mm²,2xZählerreserveplatz,1xVerteilerfeld 5-reihig mitAPZ-Raum inkl,RJ45-Schnittstelle
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
63 A
Ausführung:
elektronischer Haushaltszähler (eHZ)
Anzahl der Zählerplätze:
2
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Anzahl der Verteilerreihen:
5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 528,35*
€ 627,36*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 524,70*
€ 627,93*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,36*
€ 746,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 620,61*
€ 738,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 590,86*
€ 703,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,91*
€ 678,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,35*
€ 628,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABN Braun
ABNRS307E0082
ab € 525,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.