Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modulverteiler bis 630A m.1100mm Einbauplatz WVM003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modulverteiler bis 630A m.1100mm Einbauplatz WVM003
Modulverteiler bis 630A m.1100mm Einbauplatz WVM003
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3518I-60178100
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     WVM003
EAN/GTIN:
     4015609591381
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
baustellenstromverteiler

Modulverteiler bis 630A m.1100mm Einbauplatz WVM003

WALTHER Modulverteiler

Gehäuse (MB1100) aus elektrolytisch-verzinktem Stahlblech
mit Lackierung RAL 2004 -reinorange-
mit Kranösen
mit Doppeltür und 3-Punkt-Stangenschloss sowie Schwenkhebel
und Vorrichtung für Vorhängeschloss
inkl. feuerverzinktem Untergestell mit Ösen für Erdnägel
Einbauten bis einschließlich RCD-Schutzschalter schutzisoliert
Schutzart : IP 44
Größe ca.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verteilerschrank
Bemessungsspannung:
230/400 V
Bemessungsstrom:
630 A
Anschlussleistung:
436 kVA
Hauptschalter:
ohne
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
0 A
Notschalter:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Geeignet nach IEC/EN 61439-4:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.677,42*
€ 2.677,42*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 3.837,83*
€ 4.099,69*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.099,69*
€ 4.878,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.050,68*
€ 4.820,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.916,84*
€ 4.661,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.856,10*
€ 4.588,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.837,83*
€ 4.567,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.