Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bogen 45Gr. 40x600mm KLMUBB 40.600 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NIED Bogen 45o, 40x600 KLMUBB 40.600 F mm, t=5 mm, mit ungelochten Seitenholmen
NIED Bogen 45o, 40x600 KLMUBB 40.600 F mm, t=5 mm, mit ungelochten Seitenholmen
Artikel-Nr.:
     3518I-60960797
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KLMUBB 40.600 F
EAN/GTIN:
     4013339935178
Suchbegriffe:
Innenbogen
Kabelbogen
Winkelstück
winkelstück 45°

Bogen 45Gr. 40x600mm KLMUBB 40.600 F

Bogen 45°, mit ungelochten Seitenholmen, mit Verbindungslochung für den Anschluss und eingeschweißten, trapezförmigen perforierten Sprossen, für Marinekabelleitern, zur Herstellung von 45° horizontal abgewinkelten Marinekabelleiterverlauf. Befestigungszubehör für den Anschluss bitte gesondert bestellen. Verwendung für : Marinekabelleiter/Steigetrasse KLMUL 40.
Weitere Informationen:
Richtungsänderung:
horizontal
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Seitenlochung:
nein
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Winkel:
45°
Bogenausführung:
glatter Bogen
Scharnierend:
nein
Kabelleiterhöhe:
40 mm
Kabelleiterbreite:
600 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: winkelstück, winkelstück stahl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 141,84*
€ 175,86*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 142,51*
€ 176,48*
€ 5,95*
ab € 146,10*
€ 180,71*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 155,38*
€ 191,10*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,86*
€ 209,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,89*
€ 204,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,74*
€ 200,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,12*
€ 197,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,84*
€ 168,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.