| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-60961877 Herst.-Nr.: ULLBG 150.200 EAN/GTIN: 4013339105526 |
| |
|
| | |
| GFK-Bogen 150x200mm ULLBG 150.200 GFK-Bogen 90°, groß, pultrudiert, mit nach oben offenen gelochten Sprossen aus C-Profil mit ca. 17 mm Schlitzweite, anteilmäßiges Befestigungszubehör bitte gesondert bestellen, halogenfrei. Bei der Montage ist darauf zu achten, dass der Bogen an jedem Kabelleiterzugang mit Auslegern unterstützt wird. Um eine ordnungsgemäße Montage zu gewährleisten, müssen die Verbinder an jedem Kabelrinnenzugang mit 4 FKM 6x20 E4 verschraubt sein. Weitere Informationen: | | Richtungsänderung: | horizontal | Ausführung des Seitenholms: | Profil (offen) | Seitenlochung: | nein | Ausführung der Sprosse: | Profil gelocht | Winkel: | 90° | Bogenausführung: | glatter Bogen | Scharnierend: | nein | Kabelleiterhöhe: | 150 mm | Kabelleiterbreite: | 200 mm | Ausführung: | ohne Verbinder | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 311,79* | € 375,63* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 314,02* | € 376,23* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 356,38* | € 425,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|