Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzteil für Hängekombi 6007803


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzteil für Hängekombi 6007803
Ersatzteil für Hängekombi 6007803
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-61151117
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     6007803
EAN/GTIN:
     4015609613335
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Spiralkabel
Spiralleitung

Ersatzteil für Hängekombi 6007803

WALTHER Spiralkabel H07 BQ-F5G2,5
Farbe: orange
Blocklänge: 800mm
Auszugslänge: 3000mm
Außendurchmesser: 13mm
Beide Seiten sind 300mm axial glatt geschnitten
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
2,5 mm²
Mantelmaterial:
Gummi
Mantel-Farbe:
orange
Kabelgeometrie:
rund
Außendurchmesser ca.:
13 mm
Leiter-Form:
rund
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 64,42*
€ 82,75*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,51*
€ 82,85*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 64,84*
€ 83,24*
€ 5,95*
ab € 65,00*
€ 83,43*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 77,96*
€ 101,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,75*
€ 98,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,47*
€ 96,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,24*
€ 91,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,14*
€ 88,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.