Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notstromeinspeisung Edelstahlstromvert. 83245125-1h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notstromeinspeisung Edelstahlstromvert. 83245125-1h
Artikel-Nr.:
     3518I-61166229
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     83245125-1h
EAN/GTIN:
     4015609120871
Suchbegriffe:
Durchgangsventil
Durchlassventil
durchgangsventil

Notstromeinspeisung Edelstahlstromvert. 83245125-1h

WALTHER Notstromeinspeisung Edelstehlverteiler

Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl Werkstoff 1.4301
mit schwermetallfreier Kunststoff-Lackierung
RAL 7032 -grau-
mit Einfachtür und 3-Punkt-Stangenschloss
mit Profilhalbzylinder, Schließung G2123
sowie Kunststoff-Regenschutzkappe
untere vordere Blende zur Montage abnehmbar,
mit innen liegenden Befestigungspunkten zur Montage
auf bauseits erstelltem Fundament
Kabelausführung bei geschlossener Tür möglich
Schutzart: IP 44
Größe ca.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verteilerschrank
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
125 A
Anschlussleistung:
87 kVA
Hauptschalter:
ohne
Notschalter:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Geeignet nach IEC/EN 61439-4:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 2.633,11*
€ 2.789,91*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.644,50*
€ 2.790,83*
€ 5,95*
ab € 2.644,82*
€ 2.791,84*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.856,26*
€ 3.081,43*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.789,91*
€ 3.319,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.768,64*
€ 3.294,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.684,75*
€ 3.194,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.647,24*
€ 3.150,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.633,11*
€ 3.133,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.