| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-61166266 Herst.-Nr.: 82081140 EAN/GTIN: 4015609011483 |
|
|
| | |
| Stromverteiler 8 RCDs TypA 82081140 WALTHER Stromverteiler für Freizeitanlagen Gehäuse aus Edelstahl (Werkstoff 1.4301) mit Lackierung RAL 6017 -maigrün- mit Bodenflanschplatte und innenliegenden Bohrungen zur Befestigung mit Einfachtür und 3-Punkt-Stangenschloss sowie Schwenkhebel mit Profilhalbzylinder, Schließung G2123 sowie Kunststoff-Regenschutzkappe Einbauten bis einschl. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Verteilerschrank | Bemessungsspannung: | 230 V | Bemessungsstrom: | 50 A | Anschlussleistung: | 34 kVA | Hauptschalter: | DIII | Hauptschalter-Bemessungsstrom: | 50 A | Anzahl der Pole Hauptschalter: | 4 | Anzahl der Leitungsschutzschalter: | 8 | Fehlerstrom-Typ: | A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.761,17* | € 2.930,34* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.753,65* | € 2.931,28* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2.762,53* | € 2.932,20* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2.732,70* | € 2.944,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|