Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffsockel Gr. 2 und 500mm hoch 82909007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffsockel Gr. 2 und 500mm hoch 82909007
Artikel-Nr.:
     3518I-61166283
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     82909007
EAN/GTIN:
     4015609505647

Kunststoffsockel Gr. 2 und 500mm hoch 82909007

WALTHER Kunststoffsockel
Gr. 2
Sockelaufsatz für Hochwassergebiete
Erhöhung um 500mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1100 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
330 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Breite:
1100 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 653,96*
€ 750,32*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 650,82*
€ 750,86*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 705,91*
€ 827,61*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 750,32*
€ 892,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 740,15*
€ 880,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 708,03*
€ 842,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 687,50*
€ 818,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 653,96*
€ 778,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.