Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselmodul 300mm breit und leer 86030000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wechselmodul 300mm breit und leer 86030000
Wechselmodul 300mm breit und leer 86030000
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3518I-61166300
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     86030000
EAN/GTIN:
     4015609008490

Wechselmodul 300mm breit und leer 86030000

Wechselmodul - 300mm breit

leer-Reserve-Modul
mit Blindabdeckung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verteilerschrank
Bemessungsstrom:
0 A
Anschlussleistung:
0 kVA
Hauptschalter:
ohne
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
0 A
Notschalter:
nein
Geeignet nach IEC/EN 61439-4:
nein
Breite:
300 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 407,63*
€ 480,62*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 410,78*
€ 481,20*
€ 5,95*
ab € 408,11*
€ 481,29*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 442,97*
€ 533,17*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,62*
€ 571,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,90*
€ 567,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,50*
€ 531,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,99*
€ 517,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,63*
€ 485,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.