| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-61166391 Herst.-Nr.: 86020002 EAN/GTIN: 4015609008544 |
|
|
| | |
| Wechselmodul 200mm, 2 RCD 86020002 Wechselmodul - 200mm breit 2 RCD-Schutzschalter 4P 40A/30mA -A- auf 1 Sicherungselement 3P 63A D02 12 Schutzkontaktsteckdosen 16A 2P 230V mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -B- Weitere Informationen: | | Ausführung: | Verteilerschrank | Bemessungsspannung: | 230 V | Bemessungsstrom: | 63 A | Anschlussleistung: | 44 kVA | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 12 | Hauptschalter: | DIII | Hauptschalter-Bemessungsstrom: | 63 A | Anzahl der Pole Hauptschalter: | 3 | Anzahl der Leitungsschutzschalter: | 12 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 946,04* | € 1.060,17* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 946,11* | € 1.060,73* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 946,24* | € 1.060,91* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.387,82* | € 1.548,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|