Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottwand HxT:2000x1000 VX IT 5301.270


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 5301.270 Rack Zubehör
Rittal 5301.270 Rack Zubehör
Rittal 5301.270 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     3518I-61560843
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5301270
EAN/GTIN:
     4028177954793
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Schottwand
Trennwand Schaltschrank
schottwand rittal

Schottwand HxT:2000x1000 VX IT 5301.270

Schottwand, einteilig, einschiebbar für VX IT, hängend, zwischen zwei angereihten Schränken. Für Schrankhöhe: 2.000 mm, Für Schranktiefe: 1.000 mm, Stahlblech, verzinkt
Weitere Informationen:
Geeignet für Gehäusebautiefe:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Einzelteil
Für innere Unterteilung Form 2a:
nein
Für innere Unterteilung Form 2b:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 179,56*
€ 208,07*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,01*
€ 208,08*
Frei Haus
ab € 182,37*
€ 212,41*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 183,93*
€ 213,76*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 185,84*
€ 214,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,53*
€ 255,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,55*
€ 251,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,78*
€ 244,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,42*
€ 240,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,84*
€ 221,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
5301310
ab € 18,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.