Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenwand für HT: 1200x800mm VX 8175.245 (VE2)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Rittal 8175.245 Rack Zubehör Seitenpanel
Rittal 8175.245 Rack Zubehör Seitenpanel
Artikel-Nr.:
     3518I-61565029
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8175245
EAN/GTIN:
     4028177921641
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Seitenwand Schaltschrank

Seitenwand für HT: 1200x800mm VX 8175.245 (VE2)

VX Seitenwand, verschraubbar, für HT: 1200x800 mm, Stahlblech
Weitere Informationen:
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Höhe:
1200 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 105,95*
€ 131,47*
€ 6,78*
ab € 107,27*
€ 132,78*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,63*
€ 132,79*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 110,94*
€ 136,98*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 111,18*
€ 137,47*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 137,47*
€ 163,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 135,52*
€ 161,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 126,30*
€ 150,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 123,12*
€ 146,51
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 111,18*
€ 132,30
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 111,18* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
8106260
ab € 45,84*
Zubehör
Rittal
5301235
ab € 15,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.