Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenwände Außenbefestig. PanelSeT SFN NSY2SPN188


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenwände Außenbefestig. PanelSeT SFN NSY2SPN188
Artikel-Nr.:
     3518I-61574687
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSY2SPN188
EAN/GTIN:
     3606486104422
Suchbegriffe:
Seitenwand Schaltschrank

Seitenwände Außenbefestig. PanelSeT SFN NSY2SPN188

Diese beiden Stahlseitenwände sind speziell für die Montage eines PanelSeT SFN Standgehäuses aus dekarbonisiertem Stahl für verschiedene Anwendungen vorgesehen. Sie haben eine Nennhöhe und -tiefe von 1800 mm bzw. 800 mm. Die Wände sind aus Stahlblech gefertigt. Eine Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung sorgt für ein ebenmäßiges Aussehen. Sie haben eine graue (RAL 7035) Farbe.
Weitere Informationen:
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
1800 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 156,04*
€ 190,39*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 155,33*
€ 190,91*
Frei Haus
ab € 304,03*
€ 371,88*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,39*
€ 226,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,68*
€ 224,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,53*
€ 216,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,55*
€ 207,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,04*
€ 185,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
NSYSFNC88
ab € 210,35*
Zubehör
Schneider Electric
NSYSFND188
ab € 154,37*
Zubehör
Schneider Electric
NSYBPN188
ab € 84,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.