Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boden-/Deckplatte BxT=1350x800mm grau XSPBM13508


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3518I-61575307
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     133009
EAN/GTIN:
     4015081299201
Suchbegriffe:
Dachblech

Boden-/Deckplatte BxT=1350x800mm grau XSPBM13508

Deck / Bodenplatte mehrteilig, passend für Feldbreite 1350mm, Tiefe 800mm, Materialstärke 1,5mm, ausgestattet mit einem durchgängigen Moosgummi Verschubflansch, RAL 7035
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
ja
Breite:
700 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
1260 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1350 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 118,05*
€ 143,36*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 118,61*
€ 143,93*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 119,86*
€ 145,84*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 131,64*
€ 158,26*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 134,17*
€ 161,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,36*
€ 170,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,96*
€ 168,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,95*
€ 160,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,42*
€ 156,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,05*
€ 140,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.