Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unibody, 2000x1200x800 A20128SSFSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unibody, 2000x1200x800 A20128SSFSD
Unibody, 2000x1200x800 A20128SSFSD
Artikel-Nr.:
     3518I-61578115
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     A20128SSFSD
EAN/GTIN:
     8713574241695

Unibody, 2000x1200x800 A20128SSFSD

Unibody, 2000x1200x800
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
800 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Ausführung der Oberfläche:
gebürstet/geschliffen
Farbe:
Edelstahl
Mit Montageplatte:
ja
Montageplatte tiefenverstellbar:
ja
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.111,03*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.391,40*
€ 7.605,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.346,58*
€ 7.552,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.179,04*
€ 7.353,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.111,03*
€ 7.272,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.