Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronikgehäuse ME 35 UTG TBUS KMGY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektronikgehäuse ME 35 UTG TBUS KMGY
Elektronikgehäuse ME 35 UTG TBUS KMGY
Artikel-Nr.:
     3518I-61655137
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2914822
EAN/GTIN:
     4017918964627
Suchbegriffe:
Leergehäuse
leergehäuse

Elektronikgehäuse ME 35 UTG TBUS KMGY

Tragschienengehäuse, Gehäuseunterteil mit Metallfußriegel, hohe Bauform, ohne Lüftungsschlitze, Breite: 35,2 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 107,3 mm, Farbe: lichtgrau (7035), Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder (optional), Polzahl Querverbinder: 5
Weitere Informationen:
Breite:
35,2 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
107,3 mm
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Breite in Teilungseinheiten:
0,035
Betriebstemperatur:
-40..105 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 6,20*
€ 7,95*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 6,36*
€ 8,19*
Lager 3518
10
€ 65,00*
ab € 6,465*
€ 8,265*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,81*
€ 8,71*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 7,41*
€ 9,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,265*
€ 9,83535
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,945*
€ 9,45455
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,465*
€ 7,69335
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 82,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2906911
ab € 0,2732*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.