Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-61751860 Herst.-Nr.: ATV930D55N4C EAN/GTIN: 3606480883422 |
| |
|
| | |
| Frequenzumrichter 55kW, 400/480V ATV930D55N4C Altivar 900 Prozess Frequenzumrichter - Umrichter zum Bewegen von Festkörpern & Mechaniken z.B. Brecher, Mischer, Extruder, Förderbänder, Krane. Wandmontage. Frequenzumrichter ATV930, ohne Bremsmodul. Abmessungen 290 x 922 x 326 mm, Leistung KW 55 kW. Versorgungsspannung, dreiphasig 380-480 V 50/60 Hz. Ausgangsfrequenz 0,1-500 Hz. Überlast im Normalbetrieb 120% für 60s, Überlast im Modus hohe Überlast 150% für 60s (bei Deklassierung um eine Leistungsklasse). Weitere Informationen: | | Netzspannung: | 380..480 V | Netzfrequenz: | 50/60 Hz | Eingangsphasenzahl: | 3 | Ausgangsphasenzahl: | 3 | Max. Ausgangsfrequenz: | 500 Hz | Max. Ausgangsspannung: | 480 V | Nennausgangsstrom I2N: | 106 A | Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung: | 55 kW | Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung: | 55 kW | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 4.144,69* | € 4.282,46* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4.145,60* | € 4.283,37* | | | | | 37 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4.147,45* | € 4.285,25* | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 4.615,21* | € 4.758,68* | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4.508,26* | € 4.876,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|