Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umrichter AC Pn:75-132kW, IP00 FR-A840-02600-E2-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umrichter AC Pn:75-132kW, IP00 FR-A840-02600-E2-60
Umrichter AC Pn:75-132kW, IP00 FR-A840-02600-E2-60
Artikel-Nr.:
     3518I-61761318
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     297582
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
AC-AC Wandler
Frequenzumrichter
Inverter

Umrichter AC Pn:75-132kW, IP00 FR-A840-02600-E2-60

Umrichter AC ohne DC Drossel
Pn:75-132kW
3x380-500V
In max:260A
(90kW
180A)IP00
Weitere Informationen:
Netzspannung:
380..500 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
60 Hz
Max. Ausgangsspannung:
500 V
Nennausgangsstrom I2N:
260 A
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
110 kW
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 5.165,45*
€ 5.324,45*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5.166,36*
€ 5.325,36*
€ 53,00*
ab € 5.714,30*
€ 5.874,44*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.324,45*
€ 6.336,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.288,67*
€ 6.293,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.197,14*
€ 6.184,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.165,45*
€ 6.146,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.