Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 500 V AC, 3-phasig DG1-35144FB-C21C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3518I-61785647
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     9703-6002-00P
EAN/GTIN:
     4015081805907
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter

Frequenzumrichter 500 V AC, 3-phasig DG1-35144FB-C21C

Frequenzumrichter, Typkenner: DG1, Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 600 V AC, 3-phasig, Ausgangsspannung bei Ue: U2 = 600 V AC, 3-phasig, Netzspannung (50/60Hz): ULN = 500 (-10%) - 600 (+10%) V, Bemessungsbetriebsstrom bei 150 % Überlast: Ie = 144 A, Hinweis: Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 1 - 6 kHz und einer Umgebungstemperatur von +50 °C für 150 % Überlast und +40 °C für 110 % Überlast, Bemessungsbetriebsstrom bei 110 % Überlast: Ie = 208 A, Hinweis: Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: für normale vierpolige, innen- und außenbelüftete Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 min-1 bei 50 Hz bzw.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
525..600 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
400 Hz
Max. Ausgangsspannung:
600 V
Nennausgangsstrom I2N:
144 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
132 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
110 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 5.762,10*
€ 5.946,24*
20 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 5.763,00*
€ 5.947,15*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 6.462,13*
€ 6.647,28*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.946,24*
€ 7.076,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.904,10*
€ 7.025,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.798,30*
€ 6.899,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.762,10*
€ 6.856,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.