Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

J-H(ST)H...BD 2x2x0,8 30017787/1000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
J-H(ST)H...BD 2x2x0,8 30017787/1000
Artikel-Nr.:
     3518I-62050046
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     30017787/1000
EAN/GTIN:
     4044774754802
Suchbegriffe:
Brandmeldekabel
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung

J-H(ST)H...BD 2x2x0,8 30017787/1000

Telefonkabel J-H(ST)H...BD 2x2x0,8 1000 M
Telefonkabel
2X2X0.8
VDE 0815
Halogenfreie Mischung
Geschirmt
flexibel
Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen
Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen
Zur Verlegung auf, im und unter Putz, im Mauerwerk und in unbewegtem Beton
Nutzen: Halogenfreie und hoch flammwidrige Materialien reduzieren die Gefahr von Brandfortleitung, hoher Rauchdichte und toxischen Rauchgasen im Brandfall
Durch die Paarverseilung (TP, Twisted Pair ) mit kurzen Schlaglängen sind die Leiterkreise gut entkoppelt
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0,8 mm
Leiternennquerschnitt:
0,8 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
4
Anzahl der Verseilelemente:
1
Verseilelement:
Vierer
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.156,55*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Meter (ab € 1,15655* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.291,84*
€ 1.537,2896
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.281,34*
€ 1.524,7946
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.228,99*
€ 1.462,4981
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.193,86*
€ 1.420,6934
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.156,55*
€ 1.376,2945
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.