Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H05VV5-F 12G0,5 0011003


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; H05VV5-F,ÖLFLEX® 140; ungeschirmt; 300V,500V; Cu; Line
Leitungen; H05VV5-F,ÖLFLEX® 140; ungeschirmt; 300V,500V; Cu; Line
Artikel-Nr.:
     3518I-62104180
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0011003
EAN/GTIN:
     4044773007442
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltleitung
Steuerkabel

H05VV5-F 12G0,5 0011003

Steuerleitung H05VV5-F 12G0,5
Steuerleitung
12G0.5
U0/U: 300/500 V
PVC
Aderidentifizierung: Nummern
H05VV5-F
flexibel
Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet
Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen
Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung
PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen
Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen
Nutzen: Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H05VV5-F, mit Prüfzeichen ?HAR? für geprüfte Sicherheit und Qualität
Erhöht ölbeständig nach DIN EN 50363-4-1 (TM5)
?HAR?-Leitungen in Europa weitreichend akzeptiert und einsetzbar
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
12
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, schaltleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,43777*
€ 2,31777*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1,50*
€ 2,39*
€ 6,90*
ab € 1,90*
€ 4,88*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,39*
€ 2,84
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,13*
€ 2,53
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,07*
€ 2,46
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,97*
€ 2,34
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,88*
€ 2,24
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,50*
€ 1,79
pro Meter
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.