Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETHERLINE ROBOT PN FC 1x4x22AWG 2170941/100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ETHERLINE ROBOT PN FC 1x4x22AWG 2170941/100
Artikel-Nr.:
     3518I-62104505
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170941/100
EAN/GTIN:
     4064727496283
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

ETHERLINE ROBOT PN FC 1x4x22AWG 2170941/100

Ethernet-Leitung ETHERLINE® ROBOT PN FC CAT.5e 1x4x22AWG 100 M
Ethernet-Leitung
Schleppkette, Torsion, Festoon
PROFINET
Cat.5e
SF/UTP
PUR
Halogenfrei
grün
Anwendungsgebiete: Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet
PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig
PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand
Speziell für den hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industrierobotern und Handhabungsgeräten im PROFINET-Netzwerk (Typ R)
Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und öligen Umgebungen
Nutzen: Spezielle Aderverseilung erlaubt zeitgleiches Biegen und Tordieren (Torsionswinkel bis ± 180°/m)
Kompatibel zu PROFINET-konformen Komponenten
Erfolgreich getestet auf 5 Mio Biegezyklen in der Schleppkette, 5 Mio Torsionszyklen und 1 Mio Wechselbiegezyklen bei der TicToc-Biegeprüfung
Kapazitätsarme Aderisolation für lange Übertragungswege
Erhöhte Beständigkeit gegenüber elektromagnetischen Störungen dank Verseilung als Sternvierer sowie doppelter Schirmung aus aluminiumkaschierter Folie und Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad (SF/UTP)
Leitungsaufbau gemäß PROFINET-Standard Typ R für Roboteranwendungen
Bündelt wesentliche Schleppketten-, Torsions- und Wechselbiegeeigenschaften in einer Leitung
UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Variante FC mit Fast Connect-Aufbau mit Innenmantel ermöglicht müheloses Abisolieren und Konfektionieren der Leitung
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
1,6 mm
AWG-Größe:
sonstige
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
22
Anzahl der Verseilelemente:
4
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 545,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 5,4525* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 635,66*
€ 756,4354
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 627,11*
€ 746,2609
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 606,39*
€ 721,6041
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 587,12*
€ 698,6728
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 545,25*
€ 648,8475
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.