Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 12G0,5 0023305


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX PETRO FD 865 CP Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX PETRO FD 865 CP Signalkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     3518I-62115846
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0023305
EAN/GTIN:
     4044776102649
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung

ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 12G0,5 0023305

Steuerleitung ÖLFLEX® PETRO FD 865 CP 12G0,5
Steuerleitung
12G0.5
Extended-Line
U0/U: 300/500 V
PUR
Aderidentifizierung: Nummern
Geschirmt
Schleppkette
Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette
Für den Außenbereich geeignet
Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist
Weitgehend beständig gegenüber Säuren und Laugen
Zur Verwendung in Offshore-Anwendungen mit Seewasserkontakt
Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen
Hält hohen mechanischen Belastungen stand
Flexibler Einsatz bei bis zu -50 °C möglich
Nutzen: Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Speziell für den maritimen Einsatz entwickelte Leitung mit internationaler DNV-Zulassung
Kapazitätsarme Aderisolation für lange Übertragungswege
Ausgesprochen witterungsbeständig mit Einsatzmöglichkeit in breitem Temperaturbereich
Hochflexibler Leitungsaufbau bedingt maximale Produktperformance
Zusätzliche Robustheit durch extrudierten Innenmantel
Langlebiger Schleppketteneinsatz bei langen Verfahrwegen oder hohen Beschleunigungen (LAPP-Performanceklasse "
Extended Line"
) Dadurch erzielte längere Instandhaltungszyklen sparen Kosten und steigern die Effizienz von Maschinen
Beständig gegenüber öl- und esterbasierten Bohremulsionen sowie Kalziumbromidlösungen (öl- und MUD-beständig)
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
AWG-Größe:
sonstige
Leiternennquerschnitt (AWG):
22 kcmil
Leiternennquerschnitt:
0,5 mm²
Ader-Zahl:
12
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 12,02*
€ 17,08*
€ 6,90*
ab € 8,02*
€ 17,31*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 17,08*
€ 20,33
pro Meter
ab 2 Meter
€ 16,87*
€ 20,08
pro Meter
ab 5 Meter
€ 16,08*
€ 19,14
pro Meter
ab 10 Meter
€ 15,33*
€ 18,24
pro Meter
ab 20 Meter
€ 14,87*
€ 17,70
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 12,02*
€ 14,30
pro Meter
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.