Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 450/750V 4G35 00350253


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY; 4G35mm2; PVC; 450V,750V
Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY; 4G35mm2; PVC; 450V,750V
Artikel-Nr.:
     3518I-62116098
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00350253
EAN/GTIN:
     4044773032895
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schlauchleitung

ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 450/750V 4G35 00350253

Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V 4G35
Steuerleitung
4G35
U0/U: 450/750 V
PVC
Aderidentifizierung: Farben
Geschirmt
flexibel
Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet
Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen
Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung
Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen
Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen
PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig
Nutzen: Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prüfspannung
Zusätzliche Robustheit durch extrudierten Innenmantel
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
35 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,14216*
€ 34,54216*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 26,97*
€ 37,19*
€ 6,90*
ab € 29,84*
€ 65,43*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 37,19*
€ 44,26
pro Meter
ab 2 Meter
€ 36,35*
€ 43,26
pro Meter
ab 5 Meter
€ 34,65*
€ 41,23
pro Meter
ab 10 Meter
€ 33,43*
€ 39,78
pro Meter
ab 20 Meter
€ 32,40*
€ 38,56
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 26,97*
€ 32,09
pro Meter
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.