Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC ST 3x20/7AWG 0033001


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-62116872
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0033001
EAN/GTIN:
     4044773045963
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

UNITRONIC ST 3x20/7AWG 0033001

Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® ST 3x20/7AWG
Datenleitung Niederfrequenz
3X20 AWG
PVC
Geschirmt
flexibel
Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung
Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist
Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet
Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich
PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig
Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Räumen
Nutzen: UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Kapazitätsarme Aderisolation für lange Übertragungswege
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
0,52 mm²
AWG-Größe:
sonstige
Ader-Zahl:
3
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,3582*
€ 1,7283*
Lager 3518
1
€ 65,00*
ab € 1,65*
€ 2,60*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,60*
€ 3,09
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,31*
€ 2,75
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,24*
€ 2,67
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,12*
€ 2,52
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,05*
€ 2,44
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,65*
€ 1,96
pro Meter
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.