Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YSLYCY-OZ 3x 1 Tr.500 Steuerltg geschirmt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
YSLYCY-OZ 3x 1 Tr.500 Steuerltg geschirmt
YSLYCY-OZ 3x 1 Tr.500 Steuerltg geschirmt
Artikel-Nr.:
     3518I-62153286
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     YSLYCY-OZ 3x 1 Tr.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
YSLY-JZ

YSLYCY-OZ 3x 1 Tr.500 Steuerltg geschirmt

Universell einsetzbare Mess-, Kontroll- und Steuerleitung im Maschinenbau und in der Anlagentechnik, insbesondere als Anschluss-und Verbindungsleitung für Werkzeugmaschinen, Fertigungsstraßen, Steuergeräte, Steuerpulte, im Anlagenbau, in Kraftwerken, in der Heiz- und Klimatechnik, in Kühlanlagen, in Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung, Verlegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien, weitgehend beständig gegen Öle, Fette und Chemikalien, erhöhte Anforderung an die Störsicherheit der Signalübertragung (EMV)
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
nein
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: ysly-jz 3x1, schaltleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,0397*
  
Preis gilt ab 250.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 2,2897*
€ 2,72474
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,2797*
€ 2,71284
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 2,1997*
€ 2,61764
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 2,1297*
€ 2,53434
pro Meter
ab 250000 Meter
€ 2,0397*
€ 2,42724
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.