Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JE-LiYCY...BD EB 4X2X0,5 0034221/500


Menge:  Meter  
Produktinformationen
JE-LiYCY...BD EB 4X2X0,5 0034221/500
JE-LiYCY...BD EB 4X2X0,5 0034221/500
Artikel-Nr.:
     3518I-62153961
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0034221/500
EAN/GTIN:
     4044774743110
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

JE-LiYCY...BD EB 4X2X0,5 0034221/500

JE-LiYCY...BD EB Datenleitung nach VDE 0815, geschirmt, paarverseilt, flammwidrig, Industrie-Elektronik, Maxi TERMI-POINT®, blau/ eigensichere Kreise
Weitere Informationen:
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
8
Anzahl der Verseilelemente:
4
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe + Ringe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilung:
Bündel
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 2,87689*
€ 3,53689*
Lager 3518
500
Frei Haus
ab € 2,8782*
€ 3,5382*
100
Frei Haus
ab € 2,9148*
€ 3,5748*
100
Frei Haus
ab € 4,36*
€ 5,31*
1
€ 6,90*
ab € 2,79*
€ 6,44*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 3,5382*
€ 4,21046
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,8782*
€ 3,42506
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 1.769,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,82*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.