ÖLFLEX CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 7G1,5 1120314/500
Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 7G1,5 500 M
Steuerleitung
7G1.5
U
0/U: 0,6/1 kV
PVC
Aderidentifizierung: Nummern
flexibel
Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet
Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen
Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung
Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen
Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen
Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs
PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig
Leitungsaufbau auch für Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen geeignet
Nutzen: Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prüfspannung
Witterungsbeständig und daher gut für den Außeneinsatz geeignet
Sehr robust durch verstärkten Außenmantel mit mind 1,8 mm Wanddicke