Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CLASSIC 110 65G1,5 1119365/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX CLASSIC 110 65G1,5 1119365/500
ÖLFLEX CLASSIC 110 65G1,5 1119365/500
Artikel-Nr.:
     3518I-62157797
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119365/500
EAN/GTIN:
     4044774553337
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lapp kabel steuerkabel

ÖLFLEX CLASSIC 110 65G1,5 1119365/500

Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 65G1,5 500 M
Steuerleitung
65G1.5
U0/U: 300/500 V
PVC
Aderidentifizierung: Nummern
flexibel
VDE Registrierungsnummer: 7030
Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet
Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich
Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung
Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette
PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen
Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen
Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen
Leitungsaufbau auch für Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen geeignet
Nutzen: 145 Standardartikel mit 2-100 Adern in gängigen Längen sowie Individualschnitten erhältlich
Öl-Beständigkeit nach DIN EN 50290-2-22 (TM54)
VDE-geprüfte Qualität
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prüfspannung
Platzsparend durch reduzierte Wanddicken
Geprüfte Beständigkeit gegenüber ECOLAB®-Desinfektions- und Reinigungsmitteln
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
65
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 1,5mm²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.067,18*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 22,13436* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11.392,93*
€ 13.557,5867
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11.307,98*
€ 13.456,4962
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11.115,18*
€ 13.227,0642
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11.067,18*
€ 13.169,9442
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.