Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07BQ-F 3G2,5 0013631/500


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H07BQ-F 3G2,5 0013631/500
H07BQ-F 3G2,5 0013631/500
Artikel-Nr.:
     3518I-62158697
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0013631/500
EAN/GTIN:
     4044774618487
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi

H07BQ-F 3G2,5 0013631/500

Anschlussleitung H07BQ-F 3G2,5 500 M
Anschlussleitung
3G2.5
U0/U: 450/750 V
PUR
Aderidentifizierung: Farben
flexibel
Anwendungsgebiete: Anschlussleitung für Baumaschinen und mobile Elektrohandgeräte
PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig
Für den Außenbereich geeignet
Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung
PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand
Typische Verwendungsbereiche sind Baustellen, Camping, Veranstaltungstechnik, Landwirtschaft etc
Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und öligen Umgebungen
Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich
Nutzen: Abhängig vom Leiterquerschnitt für die Spannungsklassen 300/500 V oder 450/750 V geeignet
Orangefarbige Signalfarbe des Außenmantels für schnelle visuelle Wahrnehmung und Vermeidung von Unfällen und Beschädigung
Langlebiges, unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Außenmantelmaterial
Der sehr robuste Leitungsaufbau sowie die Einsatzmöglichkeit in ausgesprochen breitem Temperaturbereich bieten vielfältigen Anwendungsspielraum
?HAR?-Leitungen in Europa weitreichend akzeptiert und einsetzbar
Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H05BQ-F bzw H07BQ-F (abhängig vom Leiterquerschnitt), mit Prüfzeichen ?HAR? für geprüfte Sicherheit und Qualität
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
AWG-Größe:
14
Leiternennquerschnitt (AWG):
14 kcmil
Leiternennquerschnitt:
2,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
500
Frei Haus
ab € 4,7482*
€ 5,9082*
1
€ 6,90*
ab € 2,89*
€ 7,25*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 5,9082*
€ 7,03076
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,7482*
€ 5,65036
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 2.954,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.